Elko - ESH ELKO Gateway RF - EKO05683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Tilkobling 2 - Andre
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Kabellengde - 0 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020160568311
Elnummer
4523400
Leverandørens varenummer
EKO05683
Typebeskrivelse
4523400
Tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Tilkobling 2:
Andre
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Kabellengde:
0 m
Skjermet:
Ja
ESH ELKO Gateway er selve hjertet i ELKO Smart Home. Den kobles til hjemmenettverket, og installeres via App på nettbrett eller mobil. Gatewayen kan styres direkte via Appen i hjemmenettverket, eller også kan den fjernstyres via Internett, slik at alle enheter som inngår i ESH systemet kan betjenes selv om man ikke er hjemme. For eksempel kan bolig eller hytte som er installert med ESH Super termostater dermed fjernbetjenes fra frostsikringsmodus og til komfortmodus slik at boligen eller hytta er oppvarmet ved ankomst.
Enheten leveres med strømforsyning, og plasseres gjerne i nærheten av hjemmesentralen / bredbåndsruteren. Tilkobling til nettverket via standard 4 par RJ45 nettverkskabel.
Leveres med
*Strømadapter
*Nettverkskabel
Enheten leveres med strømforsyning, og plasseres gjerne i nærheten av hjemmesentralen / bredbåndsruteren. Tilkobling til nettverket via standard 4 par RJ45 nettverkskabel.
Leveres med
*Strømadapter
*Nettverkskabel


