Elko - ESH Plus 316 Endevender RF Sort - EKO05814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Frekvensområde - 0...0 Hz
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160581419
Elnummer
4523422
Leverandørens varenummer
EKO05814
Typebeskrivelse
4523422
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
0 mm
Endevenderen kan også inngå i ELKO Smart Home trådløst styringssystem. Dimmere og andre komponenter kommuniserer med ESH ELKO Gateway internt på Zigbee trådløst system. Komponentene styres i sin tur gjennom Gateway via App på mobile enheter. Endevenderen kan settes opp både i direkte link til en ESH 316 dimmer, eller via Gatewayen i system.
ESH 316 endevender er lavtbyggende, bygger ikke mer enn en standard RS16/ELKO Plus ramme, og det behøves dermed ikke veggboks i bakkant. Noe som gir stor fleksibilitet ved rehabilitering. Det inngår 2 stk CR2032 batterier. Forventet levetid på batteriene er 5 år. Endevenderen kan også enkelt kobles til en trafo, dersom det ønskes en batterifri installasjon elnr: 6630071.
Farge: Sort
Passende trafo: el.nr: 66 300 71
Inntil 3 stk endevendere kan styre 1 stk 316GLED dimmer
Ingen innbygningsdybde.
Kan monteres i alle ELKO kombinasjonsrammer.


