Elko - ESH Plus Super TR RF Polarhvit - EKO05680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - Uten
Tilkobling - 2 tråds
Med mottaker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160568014
Elnummer
4523430
Leverandørens varenummer
EKO05680
Typebeskrivelse
4523430
Måleområde:
5...40 °C
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
Uten
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
nei
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0...0 K
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
nei
Med display:
nei
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
1
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
0 V
Maksimal kontaktbelastning:
2300 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Bredde:
86 mm
Dybde:
25 mm
Høyde:
86 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W
ELKO Super TR er en norskutviklet og norsk-produsert kombinert termostat og regulator. Den har en enkel og selvforklarende innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og justerbar lysstyrke i displayet. ELKO Super TR har en innbyggingsdybde på 25mm og finnes både i RS og ELKO Plus design.
-Spenning: 230V / 50Hz
-Innbyggingsdybde: 25mm
-Enkel programmering
-Velg mellom rom, gulvføler eller regulator
-Valg av forskjellige gulvfølere
-Innebygget romføler
-Regulatorfunksjon
-Enkelt ukeprogram
-Dag eller nattsenk hurtiginstilling
-Frostsikring
-Stort oversiktlig fargedisplay med mulighet for å justere lysstyrken
-Inngang for ekstern styring
-2300W
-Farge: Polarhvit


