Elko - Ferdigkoplet tilknytningsskap IT - EKO01835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160183507
Elnummer
1700731
Leverandørens varenummer
EKO01835
Typebeskrivelse
1700731
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
Ja
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bredde:
62 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
21 mm
IK10
IP54


