Utgått

Elko - Ferdigkoplet tilknytningsskap TN - EKO01843

ELKO
KopierKopier
Elko - Ferdigkoplet tilknytningsskap TN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 2-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160184306

Elnummer

1700739

Leverandørens varenummer

EKO01843

Typebeskrivelse

1700739

Modell / utførelse:

2-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Med monteringsplate:

Ja

Nedre tilkoblingsrom:

Med DIN-skinne

Materiale:

Stål

Antall fordelingsrekker:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Bredde:

620 mm

Høyde:

850 mm

Dybde:

210 mm

Ferdigkoblet tilknytningsskap for TN-nett i henhold til NEK399. Mulighet til å monteres på vegg eller på frittstående sokkel. Skapet leveres med målersløyfe, PEN splitt og ferdigkoblet skillebryter og overspenningsvern. Separate føringsveier for sterk- og svakstrøm.

IP54
IK10