Elko - Flex stuss 2x16/20mm - 3189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
For kabeldiameter - 0...0 mm
Antall rørinnføringer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160318909
Elnummer
1223767
Leverandørens varenummer
3189
Typebeskrivelse
Flex stuss
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
For kabeldiameter:
0...0 mm
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
16/19 mm
Flex stuss for Flexi20 veggbokser. Stussen er fleksibel, slik at rør ikke trenger å føres rett inn i boksen. Flexstussen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med propper.
Tilbehør for Flexi20 veggbokser.
Halogenfri
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Tilbehør for Flexi20 veggbokser.
Halogenfri
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO


