ELKO - Flexi+ dobbel innfelt boks med 4 løp, benyttes for trippel stikkontakt eller to enkle produkter.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rektangulær
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Rød
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160742001
Elnummer
1223866
Leverandørens varenummer
EKO07420
Typebeskrivelse
1223866
Monteringsmetode
Innfelt
Form
Rektangulær
Utstyrt med
Monteringsplate
Farge
Rød
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Konstruktionstype
Apparatboks
Modell / utførelse
Dobbelt
Utrustet med dreibar ring
Nei
Kan kobles
Nei
Diameter
0 mm
Lengde
204 mm
Bredde
118 mm
Dybde
57...57 mm
Innvendig dybde
54 mm
For antall apparatinnsatser
2
Montering av apparat
Skrus
Med skruer
Nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Nei
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Nei
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
16/20 mm
For kabeldiameter fra/til
0...0 mm
Rørlåsing
Nei
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Nei
Antall innføringer
6
Antall medleverte stusser
4
Materiale
Plast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Utførelse deksel
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Maks ledertverrsnitt
0 mm²
Antall poler i klemmen
0
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Dobbel stuss
Spesiell anvendelse
Uten
Flexi+ innfelt dobbelboks med 4 løp og påmontert stenderfeste. Dobbelboksen kan benyttes for større produkter, som for eksempel trippel stikkontakt eller istedenfor to enkle bokser, der det er behov for to brytere. Dobbelboksen kan bestykkes med utforingsring (el.nr: 1223813) for å kunne benyttes for vegger med dobbel plate. Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke leveres som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.
Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 13mm
Kapslingsgrad: IP30