Elko - Flexi+ høy ring brannboks 1,5M, EI30 eller EI60. For ELKO doble stikk, spesielt lavtbyggende. - EKO07419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160741905
Elnummer
1223830
Leverandørens varenummer
EKO07419
Typebeskrivelse
1223830
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
0 mm
Lengde:
152 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
57...69 mm
Innvendig dybde:
68 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
8
Antall medleverte stusser:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Dobbel stuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse
Brannboksen skal festes med stenderfeste eller festebrakett tilpasset veggtykkelsen. Se kombinasjoner for godkjente bokskombinasjoner.
Hulltaging for veggboksen må ikke overstige 74mm og skal utføres med hullsag. Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.
Flexi+ innfelt 1,5 boks med 6 løp for 26mm plate. Boksen er påmontert 2 stk utforingsringer 6mm for bruk med dobbelplate. Veggboksen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusselokk og propper. Ved boring av hull til 1,5 boksen brukes mal for utfresning (El.nr.: 88 147 57)
Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke leveres som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.
1,5 boksen kan benyttes til alle doble stikkontakter fra ELKO, men må benyttes for å kunne montere ELKO lavtbyggende stikkontakter i RS, Plus eller Option design.
Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 26mm
Kapslingsgrad: IP30
Godkjent for bruk i brannklassifiserte vegger: RISE C900152
Se bruksanvisning og godkjenningsdokument for ytterligere informasjon.


