Elko - Forgrener ETK 6 - 6482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Universal
For transformatoreffekt - 210 W
Antall utganger - 6
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160648204
Elnummer
6630085
Leverandørens varenummer
6482
Typebeskrivelse
Forgrener ETK 6
Egnet for:
Universal
For transformatoreffekt:
210 W
Antall utganger:
6
Med tilkoblingskabel:
Ja
Forgrener som gjør at opptil 6 stk lavvoltarmaturer kan tilkobles.
Maks belastning: 210W
Maks belastning pr utgang: 100W
1,5 mm2
6 porter
Maks belastning: 210W
Maks belastning pr utgang: 100W
1,5 mm2
6 porter


