Utgått

Elko - Foring 35A for sikringsskillebryter - EKO01794

ELKO
KopierKopier
Elko - Foring 35A for sikringsskillebryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Egnet for - Sikringspatron

  • Størrelse på sikringer - D02

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160179401

Elnummer

1660855

Leverandørens varenummer

EKO01794

Typebeskrivelse

1660855

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Egnet for:

Sikringspatron

Størrelse på sikringer:

D02

Innsats for 32A, 35A eller 40A til bruk i ELKO sikringsskillebryter.

For sikringsskillebryter D02
32 - 35 - 40 A