Elko - Gateway connector - EKO01827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...24 V
Støtter TCP/IP-protokoll - nei
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Støtter Modbus-protokoll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Energy
EAN/GTIN
7020160182708
Elnummer
4523490
Leverandørens varenummer
EKO01827
Typebeskrivelse
4523490
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...24 V
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Type matespenning:
AC
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med potensial separasjon:
nei
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
54 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
67 mm
Gateway connectoren må kobles til internett via nettverk og RJ45 plugg eller via PLC modulen.
Spenning: 110/230VAC +/-15%
Frekvens: 50Hz
Maks strømforbruk: 5VA
Idriftsettelsesprotokoll: Blåtann
kommunikasjonsprotokoll: Zigbee
Ethernet kommunikasjon:
Ethernet T-base 10/100 Mbit/s
Maksimal kabellengde: 100m
Kabeltype: Kat.6 STP
Kapslingsgrad: IP20
Produsert ihht EMC krav:
IEC 61000-6-1 (2005)
IEC 61000-6-3 (2005)


