Elko - Gjennomføringsmuffe for Flexi+ bokser, egnet der det er liten plass mellom stendere. - EKO07429
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - nei
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
For kabeldiameter - 0...0 mm
Antall rørinnføringer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160742902
Elnummer
1223804
Leverandørens varenummer
EKO07429
Typebeskrivelse
1223804
Egnet for innfelt boks:
nei
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
For kabeldiameter:
0...0 mm
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
16/19 mm
Gjennomføringsmuffe for Flexi+ bokser. Gjennomføringsmuffen kan benyttes der det er liten plass mellom stendere, eller andre steder der det er liten plass. Muffen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, leveres med propper.
Halogenfri
Glødetråd test > 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Halogenfri
Glødetråd test > 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO


