Elko - Gulvføler til RS/Plus Termostater 3 meter 10.KOhm - EKO04143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturføler
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160414304
Elnummer
5491605
Leverandørens varenummer
EKO04143
Typebeskrivelse
Gulvføler RS/PlusTerm10
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturføler
Gulvføler til ELKO RS og Plus termostater. Leveres i 3 meters lengde.
10 kohm ved 25 ºC. NTC motstand.
Lengde: 3 m.
Diameter: 0,5 cm.
Endeavslutning:.
Lengde: 2,4 cm.
Diameter: 0,7 cm
10 kohm ved 25 ºC.
NTC Motstand
10 kohm ved 25 ºC. NTC motstand.
Lengde: 3 m.
Diameter: 0,5 cm.
Endeavslutning:.
Lengde: 2,4 cm.
Diameter: 0,7 cm
10 kohm ved 25 ºC.
NTC Motstand
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


