Elko - HØYTTALERKONT.K433/15 2XDIN Polarhvit HØYTTALER - 5260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160526007
Elnummer
6941265
Leverandørens varenummer
5260
Typebeskrivelse
K433/15 2XDIN høyttaler
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Dobbel høyttalerkontakt med skrutilkobling. Leveres komplett med kontakt, rett sentralplate, festering og skruer.
Kontaktene passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
For påveggmontasje benyttes påveggkapper.
K433 / 2 x høyttalerkontakt.
K433 Komplett høyttalerkontakt.
Skrutilkobling max 2,5mm2
Rett utførelse.
Farge: Polarhvit.
Kontaktene passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
For påveggmontasje benyttes påveggkapper.
K433 / 2 x høyttalerkontakt.
K433 Komplett høyttalerkontakt.
Skrutilkobling max 2,5mm2
Rett utførelse.
Farge: Polarhvit.


