Elko - H16 / 1+1+1 Påvegg bryter Polarhvit - 5523

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vippebryter 3x1-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 3

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

RS16

EAN/GTIN

7020160552303

Elnummer

1411969

Leverandørens varenummer

5523

Typebeskrivelse

H16/1+1+1 P bryter PH

Koblingstype:

Vippebryter 3x1-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

3

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

28 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Påveggsbryter med hurtigklemme.
Bryteren er 3x1-polet med felles L, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.
Denne bryteren kan benyttes til å styre 3 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet, vegglamper og spotlights.
Leveres med bakplate som fungerer som mal.
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 el.nr: 14 109 14.

Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

Påveggsbryter 3 x 1Polet. Felles L
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Hurtigklemme
Festeavstand 38 mm.
Halogenfri.
1+1+1 pol
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Farge: Polarhvit.