Elko - H16 / 1 Påvegg bryter Polarhvit - EKO05517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160551702
Elnummer
1411953
Leverandørens varenummer
EKO05517
Typebeskrivelse
H16/1 P bryter PH
Koblingstype:
Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Valgfri
Belysningsfunksjon:
Belyst (på)
Type belysning:
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
28 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Bryteren er 1 polet, leveres med bakplate som fungerer som mal. Bryteren benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.
For ombygging til bryter m/ lys benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet el.nr: 14 120 74
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 el.nr: 14 109 14.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
Påveggsbryter 1 pol.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Hurtigklemme
Festeavstand 38 mm.
Halogenfri.
1 polet
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Farge: Polarhvit.


