Elko - H78/44 Koblingsboks tom IP44 SO - EKO07091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Uten
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160709103
Elnummer
1240123
Leverandørens varenummer
EKO07091
Typebeskrivelse
1240123
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Uten
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9005
Enhet bredde:
72 mm
Enhet høyde:
38 mm
Enhet dybde:
104 mm
Sprutsikker koblingsboks tom for bruk med wago eller andre tilkoblinger.
Kan også leveres som komplett med 6 stk koblingsklemmer el.nr: 1240125.
ELKO Admiral produkter har en unik, sprutsikker konstruksjon. Det elegante designet skjemmes ikke av tetninger, gummideksler eller nipler. Trau konstruksjonen er felles for alle Admiralproduktene. Ved å løfte strømførende deler opp fra bakplaten, vil en eventuell vanninntrengning gå under strømførende deler, og materiellet bli sprutsikkert uten bruk av tetninger eller membraner.
Kan også leveres som komplett med 6 stk koblingsklemmer el.nr: 1240125.
ELKO Admiral produkter har en unik, sprutsikker konstruksjon. Det elegante designet skjemmes ikke av tetninger, gummideksler eller nipler. Trau konstruksjonen er felles for alle Admiralproduktene. Ved å løfte strømførende deler opp fra bakplaten, vil en eventuell vanninntrengning gå under strømførende deler, og materiellet bli sprutsikkert uten bruk av tetninger eller membraner.


