Elko - HDMI 1-1 sender og mottaker m/IR - 5496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - HDMI
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Svart
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160549600
Elnummer
6942667
Leverandørens varenummer
5496
Typebeskrivelse
6942667
Anvendelse:
HDMI
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Svart
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Edelstål
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
75 mm
Enhet høyde:
24 mm
Enhet dybde:
91 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
HDMI High Speed, Full fargedybde, 3D
Forlenger overføring av HDMI 1080i og 720p 24-bit farge med opptil 60m fra kilde
Forlenger overføring av Full HD HDMI 1080p 24-bit farge med opptil 40m fra kilde
Forlenger overføring av Full HD HDMI 1080p 36-bit farge med opptil 20m fra kilde
HDCP 1.1 kompatibel
Minimering av ?skew? ved justerbart 8-nivå utjevnings kontroll.
Overføring av ukomprimert 7.1ch ditital HDMI
DTS-HD og Dolby TrueHD bit rate støtte
Støtter overføring av IR i område 20 KHz til 60 KHz
Toveis IR støtte
Tillater kaskade kobling
Vegg feste for enkel og robust installasjon
Integrerbar med andre HDMI over Cat5 serie produkter


