ELKO - Hvitt lys dimmerkit Sort - 9621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160962102
Elnummer
1427553
Leverandørens varenummer
9621
Typebeskrivelse
1427553
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Leveres med hvit lysdiode og sentralplate i fargene polarhvit, aluminium og sort.
Halogenfri
Farge lys: Hvitt
Farge sentraplate: Sort
Passer følgende dimmere:
*600GLI
*315GLE
*630GLE
*420GLE/I
*420GLE
*600GLE/I