Elko - ID Jordfeilbryter 4p 125A 30mA B kl - EKO01933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 63 A
Adapterbredde - 0 mm
Skinneavstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160193315
Elnummer
1609010
Leverandørens varenummer
EKO01933
Typebeskrivelse
1609010
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
63 A
Adapterbredde:
0 mm
Skinneavstand:
0 mm
Min. strømskinnetykkelse:
10 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
0 mm
Dobbelisolert kabel (RKK) for lasking mellom radene av automater. Leveres i P+N i lengde på 60cm.


