Utgått

Elko - Jordfeilautomat 2P B 10A - EKO01771

ELKO
KopierKopier
Elko - Jordfeilautomat 2P B 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160177100

Elnummer

1660830

Leverandørens varenummer

EKO01771

Typebeskrivelse

1660830

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

1

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

0 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

0 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Andre

Støtstrømskapasitet:

0 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

25...40 °C

Innbyggingsdybde:

45 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Jordfeilbryter type A med beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og jordfeil. Produsert ihht EN 61009-1 og oppfyller normkravene i NEK400. Leveres i 2-, 3- eller 4 poler i 10/15/20/32/40 A størrelse.

Merkestrøm: 10A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: B
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400

Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 230 VAC
Bryteevne Icn: 10kA
I2: 1,45

Ledertversnitt entrådet: 1-25 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-16 mm²
Avisoleringslengde: 12mm terminaler nede / 14mm terminaler oppe
Tiltrekkingsmoment: 2,5Nm terminaler nede / 2,5Nm terminaler oppe
Type Bits: PZ2