Utgått

Elko - Jordfeilbryter 2p 40A 30mA B kl. - EKO01831

ELKO
KopierKopier
Elko - Jordfeilbryter 2p 40A 30mA B kl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160183101

Elnummer

1609006

Leverandørens varenummer

EKO01831

Typebeskrivelse

1609006

Antall poler:

2

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

250 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

44 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

25...60 °C

Forurensningsgrad:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Jordfeilbryter 2 eller 4 polet type B for bruk ifbm ladestasjoner for Elbil. For montering på DIN-skinne.

Antall poler: 2
Antll moduler: 4

Maks belastning: 40A
Merkespenning: 230 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC

Ledertversnitt entrådet: 3x16 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 3x10 mm²
Kabelsko med øye: ø5mm

Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2 / Tverrsport 6,5mm

Produsert ihht:
EN 61008-2-1
EN 62426
IEC 61543
VDE 0664