Elko - K917/36 2xfiber ST Polarhvit - 4984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 2
Type kontakt - ST
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160498403
Elnummer
6942036
Leverandørens varenummer
4984
Typebeskrivelse
K917/36 2Xfiber ST
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
2
Type kontakt:
ST
Farge:
Hvit
Enkel skrå sentralplate leveres komplett med 2 x Fiber ST i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.
ELKO RS16 enkel skrå sentralplate komplett med 2 x Fiber ST
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
ELKO RS16 enkel skrå sentralplate komplett med 2 x Fiber ST
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm


