Elko - Kjøkkenpakke LED WL lyspakke for 2 lyssoner - 5358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160535801
Elnummer
4541102
Leverandørens varenummer
5358
Typebeskrivelse
WL Dim LN 250 GLE/1
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Lyspakke for 2 LED* lyssoner. Pakken innholder 2 stk dimmere (45 411 21)for skjult montasje og bryter med 4 knapper (45 411 30) som kan plasseres der du ønsker. Utførelse i ELKO Plus .
* For LED se www.elko.no for oppdatert dimmer
tabell og godkjente lampetyper
TEKNISK DIMMER OG BRYTER
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.
DIMMER :
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.
Termosikring 115°C uten tilbakestilling.
Dimmer krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.
* For LED se www.elko.no for oppdatert dimmer
tabell og godkjente lampetyper
TEKNISK DIMMER OG BRYTER
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.
DIMMER :
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.
Termosikring 115°C uten tilbakestilling.
Dimmer krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.


