Elko - Kjøkkenpakke rele WL lyspakke for 2 lyssoner - 5357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160535702
Elnummer
4541101
Leverandørens varenummer
5357
Typebeskrivelse
WL Dim LN 250 GLE/1
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Lyspakke for 2 lyssoner. Pakken innholder 2 stk 10A relé (45 411 63)for skjult montasje og bryter med 4 knapper (45 411 30)som kan plasseres der du ønsker. Utførelse i ELKO Plus .
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.
RELÉ:
Strømforsyning 110 - 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)
Overbelastningsbeskyttelse Termisk sikring
Belastningsområde 110 - 127 V 230 V
- Ohmsk 1270 W 2300 W
- 230V Halogen 1100 W 2000 W
- Jernkjerne transformator 280 VA 500 VA
- Elektronisk transformator 280 VA 500 VA
- Lysstoffrør 500 VA 920 VA
- Ventilasjonsmotor 380 VA 690 VA
Nettsikring Maks. 10 A
Temperaturområde -5°C to +50°C
Luftfuktighet 20 % - 95% ikke-kondenserende
Relé krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.
RELÉ:
Strømforsyning 110 - 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)
Overbelastningsbeskyttelse Termisk sikring
Belastningsområde 110 - 127 V 230 V
- Ohmsk 1270 W 2300 W
- 230V Halogen 1100 W 2000 W
- Jernkjerne transformator 280 VA 500 VA
- Elektronisk transformator 280 VA 500 VA
- Lysstoffrør 500 VA 920 VA
- Ventilasjonsmotor 380 VA 690 VA
Nettsikring Maks. 10 A
Temperaturområde -5°C to +50°C
Luftfuktighet 20 % - 95% ikke-kondenserende
Relé krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.


