Utgått

Elko - Koaxialplugg han 60-75 Ohm - 6463

ELKO
KopierKopier
Elko - Koaxialplugg han 60-75 Ohm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Type kontakt - Andre

  • Kontaktutførelse - Han (male)

  • Kabeltype - RG 58

  • Impedans - 75 Ohm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Antenner

EAN/GTIN

7020160646309

Elnummer

6942545

Leverandørens varenummer

6463

Typebeskrivelse

Koaxialplugg han 60-75

Modell / utførelse:

Støpsel

Type kontakt:

Andre

Kontaktutførelse:

Han (male)

Kabeltype:

RG 58

Impedans:

75 Ohm

Vinklet plugg:

Ja

Tilkoblingstype:

Krymp/krymp

Isolert montering:

Ja

Hann koaksialplugg for antennekontakter.

Koaksialkontakt han
60 - 75 Ohm.