Elko - Koaxialplugg hun 60-75 Ohm - 6485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Type kontakt - Andre
Kontaktutførelse - Hunn (female)
Kabeltype - RG 58
Impedans - 75 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Antenner
EAN/GTIN
7020160648501
Elnummer
6942546
Leverandørens varenummer
6485
Typebeskrivelse
Koaxialplugg hun 60-75
Modell / utførelse:
Støpsel
Type kontakt:
Andre
Kontaktutførelse:
Hunn (female)
Kabeltype:
RG 58
Impedans:
75 Ohm
Vinklet plugg:
Ja
Tilkoblingstype:
Krymp/krymp
Isolert montering:
Ja
Hunn koaksialplugg for antennekontakter.
Koaksialkontakt hunn
60 - 75 Ohm.
Koaksialkontakt hunn
60 - 75 Ohm.


