Elko - Koblingsboks 87 IP65 Antrasitt - EKO07053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - 5 x 2,5 mm²
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Antrasitt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP65
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160705303
Elnummer
1240188
Leverandørens varenummer
EKO07053
Typebeskrivelse
1240188
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
5 x 2,5 mm²
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Antrasitt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
7016
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
42 mm
Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/max 20 ledere med 1,5mm², eller 5 koblinger/max 15 ledere med 2,5mm². Hulltaking bør kun utføres med kabel, slik at membranen omslutter kabelen på riktig måte. Åpne dreneringshull ved montering.
Leveres i polarhvit eller antrasitt (mørk grå) farge.
IP65
440V
Farge: Antrasitt
Mål: 87x87x42mm
Maks antall koblinger:
-1,5mm² - 6 koblinger - Max 20 ledere
-2,5mm² - 5 koblinger - Max 15 ledere
Omgivelsestemperatur: -25°C - +60°C
Halogenfri
NEMKO godkjent


