Elko - Koblingsboks 87 med strekkavlaster - EKO07055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 87 mm
Bredde - 87 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO IP65
EAN/GTIN
7020160705501
Elnummer
1240190
Leverandørens varenummer
EKO07055
Typebeskrivelse
1240190
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
87 mm
Bredde:
87 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Dybde:
42 mm
Platetykkelse I skap:
1,8 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
14
Innføringsmåte:
Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Selvlåsende
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
25...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/max 20 ledere med 1,5mm², eller 5 koblinger/max 15 ledere med 2,5mm². Hulltaking bør kun utføres med kabel, slik at membranen omslutter kabelen på riktig måte. Åpne dreneringshull ved montering.
Leveres i polarhvit eller antrasitt (mørk grå) farge. Koblingsboksen leveres med strekkavlaster.
IP65
440V
Farge: Polarhvit
Mål: 87x87x42mm
Maks antall koblinger:
-1,5mm² - 6 koblinger - Max 20 ledere
-2,5mm² - 5 koblinger - Max 15 ledere
Omgivelsestemperatur: -25°C - +60°C
Halogenfri
NEMKO godkjent


