ELKO - Koblingsboks IP55 TOM 80/55 PH Koblingsboks M/TETTE MEMB.NIPL. - AAK185A664628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160519108
Elnummer
1240180
Leverandørens varenummer
AAK185A664628
Typebeskrivelse
1240180
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
99 mm
Enhet høyde:
99 mm
Enhet dybde:
44 mm
Spylesikker koblingsboks IP55, i to-komponent materiale.
Membraninnføringer for kabel, 9 på siden og 2 i bunnen.
Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/Max 20 ledere med 1,5mm² og 5 koblinger/Max 15 ledere med 2,5mm².
Hulltaking skal kun utføres med kabel, kabelinnføringen skal ikke bearbeides med verktøy.
Tilbehør som strekkavlaster, tettepropp for punktert membran og tettepropper for skruer er integrert på innsiden av lokket. Åpne dreneringshull ved montering.
IP55
440V
Farge: Polarhvit
Mål: 97x70mm
Maks antall koblinger:
-1,5mm² - 6 koblinger - Max 20 ledere
-2,5mm² - 5 koblinger - Max 15 ledere
Halogenfri
Membraninnføringer for kabel, 9 på siden og 2 i bunnen.
Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/Max 20 ledere med 1,5mm² og 5 koblinger/Max 15 ledere med 2,5mm².
Hulltaking skal kun utføres med kabel, kabelinnføringen skal ikke bearbeides med verktøy.
Tilbehør som strekkavlaster, tettepropp for punktert membran og tettepropper for skruer er integrert på innsiden av lokket. Åpne dreneringshull ved montering.
IP55
440V
Farge: Polarhvit
Mål: 97x70mm
Maks antall koblinger:
-1,5mm² - 6 koblinger - Max 20 ledere
-2,5mm² - 5 koblinger - Max 15 ledere
Halogenfri