Elko - Kombiskap P TN 2P 40A 8K - EKO01918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper - 8
Hovedbryter - merkestrøm - 40 A
Beskyttelsesklasse IP - IP2XC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160191809
Elnummer
1700804
Leverandørens varenummer
EKO01918
Typebeskrivelse
1700804
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Beskyttelse:
Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper:
8
Hovedbryter - merkestrøm:
40 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Antall faser:
2
Antall direkte grupper:
8
Antall lysgrupper:
0
Antall grupper etter jordfeilbryteren:
0
Antall jordfeilautomater:
8
Antall jordfeilbrytere 30mA:
0
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Antall poler i hovedbryteren:
2
Komfyrtilkobling:
1-faset
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
Ja
Med stikkontakt:
Ja
Med ringetransformator:
nei
Overspenningsvern:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Låsbar:
nei
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


