Elko - Komfyrplugg m/jord 25A Polarhvit - 3910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160391001
Elnummer
1543331
Leverandørens varenummer
3910
Typebeskrivelse
Plugg m/j 25A komfyr P
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Komfyrplugg med jord 25A.
Rett innføring.
25 A 250 V.
Halogenfri.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler
Minimalt tversnitt: 2,5mm²
Maksimalt tverrsnitt: 6mm²
Farge: Polarhvit.
Rett innføring.
25 A 250 V.
Halogenfri.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler
Minimalt tversnitt: 2,5mm²
Maksimalt tverrsnitt: 6mm²
Farge: Polarhvit.


