Elko - Kontaktor 25A 2NO 230VAC - EKO01787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 250...250 V
Antall Ethernet-utganger - 25 A
Manøverspenning - 230...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160178701
Elnummer
1660846
Leverandørens varenummer
EKO01787
Typebeskrivelse
1660846
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Antall Ethernet-utganger:
25 A
Manøverspenning:
230...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2850 W
Maks lysrørslast:
1200 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2400 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1200 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks. belastning: 25A
Spenning: 250VAC
Frekvens: 50Hz
Driftstemperatur: -5 - 60C
Oppbevaringstemperatur: -40 - 70C
Kapslingsgrad: IP20 uten avdekning, IP40 med avdekning.
Tiltrekkingsmoment: 0,8Nm
Kabeltversnitt styrestrøm:
-Entrådet: 1,5 - 2,5mm² / 2x1,5mm²
-Flertrådet: 1,5 - 2,5mm² / 2x2,5mm²
Kabeltversnitt laststrøm:
-Entrådet: 1,5 - 6mm²
-Flertrådet: 1,5 - 4mm²
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


