Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elko - Kontaktor 25A 4NO 230VAC - EKO01788

ELKO
KopierKopier
Elko - Kontaktor 25A 4NO 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 400...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 220...240 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160178800

Elnummer

1660847

Leverandørens varenummer

EKO01788

Typebeskrivelse

1660847

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

220...240 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

8550 W

Maks lysrørslast:

3600 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

7200 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

3600 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

43,5 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor for styring av større laster som varmekilder, lys, ventilasjon, persienner, varmtvannsbereder og lignende. Kontaktoren kan overstyres manuelt med bryter i forkant av produktet og har en lett forståelig statusindikator i forkant Kontaktoren har et lavt støynivå ved påslag. Leveres i 2 eller 4 poler med Normalt åpen kontakter (NO) Kontaktorene kan ikke plasseres inntil hverandre pga varmeutvikling.

Maks belastning: 25A
Spenning: 400VAC
Frekvens: 50Hz
Driftstemperatur: -5 - 60C
Oppbevaringstemperatur: -40 - 70C
Kapslingsgrad: IP20 uten avdekning, IP40 med avdekning.
Tiltrekkingsmoment: 0,8Nm

Kabeltversnitt styrestrøm:
-Entrådet: 1,5 - 2,5mm² / 2x1,5mm²
-Flertrådet: 1,5 - 2,5mm² / 2x2,5mm²

Kabeltversnitt laststrøm:
-Entrådet: 1,5 - 6mm²
-Flertrådet: 1,5 - 4mm²