Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - L187 Nippel tett - 8166

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Halogenfri - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160816603

Elnummer

1427147

Leverandørens varenummer

8166

Typebeskrivelse

L187 nippel tett

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Membrannippel for koblingsboks IP55 type78/55 (12 401 12)

Polarhvit
Halogenfri

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien