Elko - L3033 / L3034 servicepakke RS16 dimmere Polarhvit - 9111

ELKO
KopierKopier
Elko - L3033 / L3034 servicepakke RS16 dimmere Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

RS16

EAN/GTIN

7020160911100

Elnummer

1471440

Leverandørens varenummer

9111

Typebeskrivelse

L3033/L3034 servpk. Dim

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Servicepakke for ELKO RS16 dimmere. Inneholder sentralplate, dimmerratt og mutter.

Farge: Polarhvit