Elko - L310 Utforingsring 7 MM - 8177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 7 mm
Diameter - 71 mm
Form - Rund
Bruksområde - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flexi16
EAN/GTIN
7020160817709
Elnummer
1224880
Leverandørens varenummer
8177
Typebeskrivelse
L310 utforingsring 7 MM
Justeringshøyde:
7 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
7mm utforingsring for veggboks med fast festering. Utforingsringen er kan kombineres med fler, for ønsket høyde.
Høyde: 7 mm.
Sammenbyggbar
Halogenfri
Høyde: 7 mm.
Sammenbyggbar
Halogenfri


