Elko - L433/10 1XD-SUB Enkel sentralplate 9 pin Polarhvit - 9100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 1
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160910004
Elnummer
6941560
Leverandørens varenummer
9100
Typebeskrivelse
L433/10 1XD-SUB 9 pin
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
1
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Enkel sentralplate for 1 x 9 pin D-SUB kontakt i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.
ELKO RS16 enkel sentralplate for 1 x 9 pin D-SUB kontakt
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 11,2 x 20 / 17,2 mm.
Festeavstand for kontakt: 25 mm.
ELKO RS16 enkel sentralplate for 1 x 9 pin D-SUB kontakt
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 11,2 x 20 / 17,2 mm.
Festeavstand for kontakt: 25 mm.


