Utgått

Elko - L433/11 1XD-SUB 15 pin Enkel sentralplate for 1 x 15 Polarhvit - 9103

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/11 1XD-SUB 15 pin  Enkel sentralplate for 1 x 15 Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 1

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160910318

Elnummer

6941561

Leverandørens varenummer

9103

Typebeskrivelse

L433/11 1XD-SUB 15 pin

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

1

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Enkel sentralplate for D-SUB kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.