Utgått

Elko - L433/14 1XDIN Enkel sentralplate 15mm Polarhvit - 8990

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/14 1XDIN Enkel sentralplate 15mm Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 1

  • Type kontakt - DIN

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160899019

Elnummer

6941564

Leverandørens varenummer

8990

Typebeskrivelse

L433/14 1XDIN 15mm PH

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

1

Type kontakt:

DIN

Farge:

Hvit

Enkel sentralplate for 1 x 15 mm DIN kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.