Utgått

Elko - L433/27 1XBNC 11mm Enkel sentralplate for 1 x 11 Polarhvit - 9030

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/27 1XBNC 11mm Enkel sentralplate for 1 x 11 Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 1

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160903013

Elnummer

6941577

Leverandørens varenummer

9030

Typebeskrivelse

L433/27 1XBNC 11mm PH

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

1

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Enkel sentralplate for BNC kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.