Utgått

Elko - L433/3 1XBNC Enkel sentralplate for 1 x 12, 12,5mm Polarhvit - 9079

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/3 1XBNC Enkel sentralplate for 1 x 12, 12,5mm Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 1

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160907912

Elnummer

6941553

Leverandørens varenummer

9079

Typebeskrivelse

L433/3 1XBNC 12,5mm

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

1

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Enkel sentralplate for BNC kontakt 12,5mm.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.