ELKO - L433/41 Enkel sentralplate for 1 x XLR kontakt Polarhvit - 9416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 1
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Svakstrøm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160941602
Elnummer
6941591
Leverandørens varenummer
9416
Typebeskrivelse
L433/41 1x XLR kontakt
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
1
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Enkel sentralplate for XLR kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.