Elko - L433/49 Enkel sentralplate for 1 x AMP 110 kat.5 Polarhvit - 9624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekningsplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160962409
Elnummer
6941686
Leverandørens varenummer
9624
Typebeskrivelse
L433/49 1xAMP 110 kat.
Type tilbehør/reservedel:
Avdekningsplate
Enkel sentralplate for AMP 110 Kat5 kontakt i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.
ELKO RS16 enkel sentralplate for 1 x AMP 110 Kat5 kontakt.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 14,8 x 20,1 mm.
ELKO RS16 enkel sentralplate for 1 x AMP 110 Kat5 kontakt.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 14,8 x 20,1 mm.


