Utgått

Elko - L433/5 Enkel sentralplate for 1 x 3MF ANTENNE kontakt Polarhvit - 9085

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/5 Enkel sentralplate for 1 x 3MF ANTENNE kontakt Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 2

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160908513

Elnummer

6941555

Leverandørens varenummer

9085

Typebeskrivelse

L433/5 Antenne 3mF P

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

2

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Enkel sentralplate for 1 x 3MF ANTENNE kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.