Elko - L433/6 Enkel sentralplate for 2 x 9 pin D-SUB kontakt, Polarhvit. - 8984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 2
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Svakstrøm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160898418
Elnummer
6941556
Leverandørens varenummer
8984
Typebeskrivelse
L433/6 2XD-SUB 9 pin
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
2
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Enkel sentralplate for 2 x 9 pin D-SUB kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.


