Utgått

Elko - L433/69 B&O Polarhvit - 6408

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/69 B&O Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 1

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160640819

Elnummer

6942509

Leverandørens varenummer

6408

Typebeskrivelse

L433/69 B&O

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

1

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Enkel sentralplate for 1 x Bang Olufsen kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.