Elko - L542 Kappe F 76 Polarhvit - 9238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Klemmer - Uten
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160923806
Elnummer
1238585
Leverandørens varenummer
9238
Typebeskrivelse
L542 Kappe F 76
Monteringsmetode:
Andre
Klemmer:
Uten
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
83 mm
Enhet høyde:
64 mm
Enhet dybde:
28 mm
Farge: Polarhvit.
Halogenfri


