Elko - L544 Koblingsklemme 76/78 - 9139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 3
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Monteringsmetode - Innfelt
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160913906
Elnummer
1238575
Leverandørens varenummer
9139
Typebeskrivelse
L544 Kobl klemme 76/78
Antall tilkoblingsklemmer:
3
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Monteringsmetode:
Innfelt
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
0 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
3
Innføringsmåte:
Kabel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Maks antall koblinger pr klemme:
5x1,5mm²
4x2,5mm²
3x4mm²
2x6mm²
Tiltrekkingsmoment: 1,2Nm


