Elko - L545 Strekkavlaster 76/78 - 9136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Monteringsmetode - Innfelt
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160913609
Elnummer
1238574
Leverandørens varenummer
9136
Typebeskrivelse
L545 Strekkavl 76/78
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Monteringsmetode:
Innfelt
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Dybde:
0 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
1
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


